GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLJ2 排出ホース 内径 2.5 x 100 フィート 125 Psi
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
アイテム価格 | 排水ホース |
色 | ブラック |
内部径 | 2.5 " |
長さ | 100ft。 |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
マックス。 温度 | 180度F |
外径 | 2.75 " |
強化 | ファブリックプライ |
チューブ材質 | ブラックプリオフレックス合成ゴム |
船の重量(kg) | 26.31 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 118.11 |
船幅(cm) | 118.11 |
HSコード | 3925900000 |
原産国 | CA |
プロダクト | モデル | 強化 | フィッティングサイズ | 継手タイプ | チューブ材質 | 内部径 | 長さ | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10A233 | スパイラル合成毛糸 | - | - | ヴェルシガード | 3 / 8 " | 500ft。 | 150のプサイ | 190度F | ¥196,356 | ||
20026465 | スパイラル合成毛糸 | - | - | ヴェルシガード | 1 / 2 " | 500ft。 | 150のプサイ | 190度F | ¥282,342 | ||
10A235 | スパイラル合成毛糸 | - | - | ヴェルシガード | 3 / 4 " | 500ft。 | 150のプサイ | 190度F | ¥354,146 | ||
10A236 | スパイラル合成毛糸 | - | - | ヴェルシガード | 1" | 450ft。 | 150のプサイ | 190度F | ¥508,074 | ||
20026512 | スパイラル合成毛糸 | - | - | ヴェルシガード | 1.5 " | 300ft。 | 150のプサイ | 190度F | ¥827,468 | ||
1ZLJ1 | ファブリックプライ | - | - | ブラックプリオフレックス合成ゴム | 1.25 " | 100ft。 | 125のプサイ | 180度F | ¥170,850 | ||
1ZMW1 | 合成繊維 | 1.5 " | アルミカムと溝 | ブラックプリオフレックス合成ゴム | 1.5 " | 25ft。 | 150のプサイ | 180度F | ¥50,330 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。