GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLH5 高圧洗浄機ホース 3/8 100 フィート 6000 Psi
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
アイテム価格 | 高圧洗浄機ホース |
色 | ブラック |
構造 | 二線編組 |
フィッティングサイズ | 3/8 "(M)NPT x 3/8"(M)NPT S |
直径内ホース | 3 / 8 " |
ホースの長さ | 100ft。 |
直径外のホース | 0.69 " |
インナー素材 | 合成ゴム |
マックス。 圧力 | 6000のプサイ |
マックス。 温度 | 250度F |
表地 | ニトリル |
UPC | 818256187846 |
船の重量(kg) | 14.97 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 52.83 |
船幅(cm) | 53.85 |
HSコード | 4009120050 |
原産国 | US |
モデル | 色 | 構造 | フィッティングサイズ | ホースの長さ | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1DKN2 | イエロー | ワイヤーブレード | 3/8 "(M)NPT x 3/8"(M)NPT S | 50ft。 | 3000のプサイ | - | 見積依頼
|
1ZLH4 | ブラック | 二線編組 | 3/8 "(M)NPT x 3/8"(M)NPTスイベル | 50ft。 | 6000のプサイ | ¥57,636 | |
2P764 | ブラック | ワイヤーブレード | 3/8 "(M)NPT x 3/8"(M)NPT S | 30ft。 | 3000のプサイ | ¥27,952 | |
2P765 | ブラック | ワイヤーブレード | 3/8 "(M)NPT x 3/8"(M)NPT S | 50ft。 | 3000のプサイ | ¥42,359 | |
3JT36 | ブラック | ワイヤーブレード | 3/8 "(M)NPT x 3/8"(M)NPT S | 100ft。 | 3000のプサイ | ¥80,724 | |
3JT40 | 青 | ワイヤーブレード | 3/8 "(M)NPT x 3/8"(M)NPT S | 50ft。 | 3000のプサイ | ¥40,948 | |
3JT41 | ブラック | 二線編組 | 3/8 "(M)NPT x 3/8"(M)NPT | 100ft。 | 4500のプサイ | ¥99,779 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。