GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLH4 高圧洗浄機ホース 3/8 50 フィート 6000 Psi
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 高圧洗浄機ホース |
色 | ブラック |
構造 | 二線編組 |
フィッティングサイズ | 3/8 "(M)NPT x 3/8"(M)NPTスイベル |
直径内ホース | 3 / 8 " |
ホースの長さ | 50ft。 |
直径外のホース | 0.69 " |
インナー素材 | 合成ゴム |
マックス。 圧力 | 6000のプサイ |
マックス。 温度 | 250度F |
表地 | ニトリル |
船の重量(kg) | 7.76 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 46.23 |
船幅(cm) | 55.63 |
HSコード | 4009120050 |
原産国 | US |
モデル | 色 | 構造 | フィッティングサイズ | ホースの長さ | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1DKN2 | イエロー | ワイヤーブレード | 3/8 "(M)NPT x 3/8"(M)NPT S | 50ft。 | 3000のプサイ | - | 見積依頼
|
1ZLH5 | ブラック | 二線編組 | 3/8 "(M)NPT x 3/8"(M)NPT S | 100ft。 | 6000のプサイ | ¥87,146 | |
2P764 | ブラック | ワイヤーブレード | 3/8 "(M)NPT x 3/8"(M)NPT S | 30ft。 | 3000のプサイ | ¥27,969 | |
2P765 | ブラック | ワイヤーブレード | 3/8 "(M)NPT x 3/8"(M)NPT S | 50ft。 | 3000のプサイ | ¥40,965 | |
3JT36 | ブラック | ワイヤーブレード | 3/8 "(M)NPT x 3/8"(M)NPT S | 100ft。 | 3000のプサイ | ¥75,618 | |
3JT40 | 青 | ワイヤーブレード | 3/8 "(M)NPT x 3/8"(M)NPT S | 50ft。 | 3000のプサイ | ¥32,251 | |
3JT41 | ブラック | 二線編組 | 3/8 "(M)NPT x 3/8"(M)NPT | 100ft。 | 4500のプサイ | ¥96,332 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。