入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シェーカー |
アンプ | 0.5 |
Hz | 60 |
動作温度 範囲 | 5度から40度C |
全体の深さ | 5.1 " |
全体の高さ | 6.3 " |
全幅 | 5" |
速度範囲 | 0から2500 rpm |
電圧 | 230 |
船の重量(kg) | 2.7 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。