定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

GF PIPING SYSTEMS 837-530 ブッシュ 6 インチ スピゴット PVC | AF7RAR 22JY77

GEORG FISCHER 837-530ブッシング6インチスピゴットPVC

在庫あり
アイテム:AF7RAR モデル:837-530相互参照:22JY77

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥11,596 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemブッシング
ボディ材質PVC
グレー
接続タイプスピゴット
グリーン認証またはその他の認定RoHS対応
マックス。 圧力華氏150度で73psi
マックス。 温度140度F
パイプサイズ6"
スケジュール80

発送情報:

船の重量(kg) 1.08
船高(cm)10.16
船の長さ(cm)37.16
船幅(cm)27.94
HSコード3917400000

製品バリエーション

プロダクトモデル接続タイプパイプサイズ価格
GF PIPING SYSTEMS 837-336FB ブッシュ 3 インチ スピゴット PVC | AF7RAP 22JY75 837-336FBスピゴット3"¥6,419
GF PIPING SYSTEMS 837-337 ブッシュ 3 インチ スピゴット PVC | AF7RAQ 22JY76 837-337スピゴット3"¥6,111
GF PIPING SYSTEMS 837-532 ブッシュ 6 インチ スピゴット PVC | AF7RAT 22JY78 837-532スピゴット6"¥14,326
GF PIPING SYSTEMS 837-585 ブッシング 8 スピゴット PVC | AF7RAU 22JY79 837-585スピゴット8"¥27,474
GF PIPING SYSTEMS 839-052 ブッシュ 3/8 インチネジ山付き PVC | AF7RAV 22JY81 839-052FNPT×FNPT3 / 8 "¥1,751
GF PIPING SYSTEMS 839-099 ブッシュ 3/4 インチネジ山付き PVC | AF7RAW 22JY82 839-099FNPT×FNPT3 / 4 "¥1,374

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GEORG FISCHER 837-530ブッシング6インチスピゴットPVC
¥11,596 /単価