入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チェックバルブ |
接続タイプ | ソケット/スレッド |
クラッキング圧力 | 2から3へのpsi |
長さ | 4.125 " |
材料 | CPVCおよびEPDM |
マックス。 温度 | 210度F |
取り付け位置 | 垂直または水平 |
全体の高さ | 1 31 / 32 " |
シール材 | EPDM |
シート素材 | EPDM |
サイズ | 3 / 8 " |
スプリング素材 | ステンレス鋼 |
幅(Width) | 1 31 / 32 " |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 13.46 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8481309000 |
原産国 | CH |
モデル | 長さ | 材料 | マックス。 温度 | 全体の高さ | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161562101 | 4.125 " | PVCおよびEPDM | 140度F | 1 31 / 32 " | 3 / 8 " | 1 31 / 32 " | ¥21,398 | |
161562102 | 4.125 " | PVCおよびEPDM | 140度F | 1 31 / 32 " | 1 / 2 " | 1 31 / 32 " | ¥22,826 | |
161562103 | 4 49 / 64 " | PVCおよびEPDM | 140度F | 2 9 / 32 " | 3 / 4 " | 2 9 / 32 " | ¥27,459 | |
161562104 | 5 15 / 64 " | PVCおよびEPDM | 140度F | 2 11 / 16 " | 1" | 2 11 / 16 " | ¥29,339 | |
161562106 | 6 15 / 32 " | PVCおよびEPDM | 140度F | 3 53 / 64 " | 1.5 " | 3 53 / 64 " | ¥43,462 | |
161562107 | 7 13 / 64 " | PVCおよびEPDM | 140度F | 4.88 " | 2" | 4.88 " | ¥61,142 | |
163562102 | 4.125 " | CPVCおよびEPDM | 210度F | 1 31 / 32 " | 1 / 2 " | 1 31 / 32 " | ¥45,698 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。