入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キャビネット |
色 | (フィニアン・タン) |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 11.25 " |
長さ | 15.25 " |
材料 | 金属 |
タイプ | 保護 |
幅(Width) | 4 5 / 16 " |
船の重量(kg) | 3.58 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 39.37 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 7310290000 |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
STI-EM08073.5 | 7 11 / 16 " | 8.437 " | 3.88 " | ¥8,072 | ||
STI-EM111103 | 11.25 " | 11.25 " | 3 5 / 16 " | ¥10,134 | ||
STI-EM121204 | 12.75 " | 12.25 " | 4 5 / 16 " | ¥12,367 | ||
STI-EM151804 | 15.25 " | 18.25 " | 4 5 / 16 " | ¥20,419 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。