入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダイヤフラムバルブ |
ボディ材質 | PVC |
体積係数 | 33 |
接続 | ソケットxソケット |
ダイヤフラム素材 | EPDMバッキング |
流体温度範囲 | 0度から140度F |
長さ | 5 39 / 64 " |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
シール材 | EPDM |
UPC | 723537385210 |
バルブデザイン | 2-Way |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 15.75 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8481805090 |
原産国 | CH |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。