入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダイヤフラムバルブ |
ボディ材質 | PVC |
体積係数 | 72 |
接続 | ソケットxソケット |
ダイヤフラム素材 | EPDM |
流体温度範囲 | 0度から140度F |
長さ | 6.5 " |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
シール材 | EPDM |
バルブデザイン | 2-Way |
船の重量(kg) | 0.47 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 17.53 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8481805090 |
原産国 | CH |
モデル | 体積係数 | ダイヤフラム素材 | 長さ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
161514612 | 33 | EPDM | 5 39 / 64 " | 1 / 2 " | ¥36,645 | |
161514614 | 127 | EPDM | 7 3 / 64 " | 1" | ¥51,782 | |
161514616 | 334 | EPDM | 9 1 / 16 " | 1.5 " | ¥81,553 | |
161514617 | 457 | EPDM | 10 35 / 64 " | 2" | ¥93,619 | |
161514632 | 33 | EPDMバッキング | 5 39 / 64 " | 1 / 2 " | ¥60,046 | |
161514633 | 72 | EPDMバッキング | 6.5 " | 3 / 4 " | ¥63,677 | |
161514634 | 127 | EPDMバッキング | 7 3 / 64 " | 1" | ¥93,291 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。