GENIE SLC-12 マテリアルリフトマニュアル 650 ポンド
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マテリアルリフト |
ベース(Base) | スタンダード |
直径の外側のベース脚 | 31-1 / 2」 |
キャスターホイールタイプ | (4)スイベル |
フォーク長 | 28 " |
フォーク幅 | 23 " |
フレーム材料 | 鋼 |
前輪径 | 4" |
高さフォークを持ち上げる | 134 " |
高さフォークを持ち上げる | 155 " |
最大持ち上げ高さ | 155 " |
吊り上げ高さ最小 | 134 " |
負荷容量 | 650ポンド |
ロードセンター | 14 " |
全体の高さ | 86 " |
全体の長さ(Overall Length) | 63 " |
全幅 | 66 " |
最先端の | 手動ウインチ |
後輪径 | 5" |
保証 | 2ACD4 |
船の重量(kg) | 128.25 |
船高(cm) | 226.06 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
A. Genie SLC-12 資材リフトの持ち上げ能力は 650 ポンドです。
A. 12 フィート 11 インチ。
A.チェーン/ケーブル。
プロダクト | モデル | 全幅 | フォーク長 | フォーク幅 | 保証 | 最大持ち上げ高さ | 吊り上げ高さ最小 | 負荷容量 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLC-18 | 66 " | 28 " | 23 " | 2ACD6 | 222 " | 201 " | 650ポンド | 86 " | ¥1,034,333 | 見積依頼
| |
SLC-24 | 66 " | 28 " | 23 " | 2ACD6 | 288 " | 267 " | 650ポンド | 86 " | ¥1,189,485 | 見積依頼
| |
SLA-10 STD | 31.5 " | 27.5 " | 23.5 " | 2ACD6 | 137.5 " | 117 " | 1000ポンド | 78.5 " | ¥1,067,952 | 見積依頼
| |
SLA-15 STD | 31.5 " | 27.5 " | 23.5 " | 2ACD6 | 196 " | 175.5 " | 800ポンド | 78.5 " | ¥1,277,407 | 見積依頼
| |
SLA-5 STD | 31.5 " | 27.5 " | 23.5 " | 2ACD4 | 79 " | 58.5 " | 1000ポンド | 78.5 " | ¥858,570 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。