入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | IAQアナライザー |
二酸化炭素濃度 | 0〜5000 PPM |
露点範囲 | -100から140F |
ディスプレイ | 大型液晶 |
湿度精度 | + / - 3% |
電源 | 120ACアダプター |
相対湿度範囲 | 0%に99.9 |
温度。 範囲 | 14から140 F |
UPC | 681035013113 |
湿球温度範囲 | 8〜140F |
船の重量(kg) | 0.39 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 14.73 |
HSコード | 8531100045 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。