入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタルパネルマウント温度計 |
正確さ | +/- 1.8度F(+/- 1度C) |
ケースの材質 | プラスチック |
深さ | 2 / 3 " |
ディスプレイ | LCD |
高さ | 2" |
水晶体物質 | プラスチック |
行の長さ | 10のフィート |
線材 | プラスチック |
取り付け | 折りたたみ式スタンドとサクションカップ |
電源 | AAA電池 |
反応時間 | 10秒。 |
センサー径 | 0.82 " |
センサー長 | 1.88 " |
センサータイプ | 外部 |
温度。 範囲 | -58度から158度 |
UPC | 681035221501 |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 6.6 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 9025198080 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。