入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビデオボアスコープ |
モニターサイズ | 3.5 " |
最大動作温度。 | 14度から122度F |
電源 | (4)単三電池 |
軸径 | 0.31 " |
軸長 | 39 " |
サイズ | 8.0 mm |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 27.94 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | モニターサイズ | 最大動作温度。 | 電源 | 軸径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCS2000 | 7" | 14度から140度F | 充電式リチウムポリマー電池 | 0.22 " | 5.5 mm | ¥552,187 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。