EATON ストレート油圧ホースアダプター
形式 | モデル | アダプターの種類 | 終了 | 継手材料 | 長さ | 男性のJICサイズ(インチ) | 最大 作動圧力 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 203005-5-5S | - | 三価クロメート亜鉛 | - | 2" | - | 5000 | 男性ORB | ¥4,022 | |
B | FF1852T0405S | - | 三価クロメート亜鉛 | - | 1.13 | - | 9000 | 男性ORS | ¥5,845 | |
C | 221501-8-4s | ストレート | 三価クロム亜鉛 | 鋼 | 1.5 " | 7 / 16-20 | 4000 PSI | 男性JICから女性JICへ | ¥1,991 | |
D | 2021-16-16SS | ストレート | シンプルスタイル | 316ステンレススチール | 2.3 " | 1-5/16-16 | 3500のプサイ | 男性NPTから男性JICへ | ¥23,593 | |
E | 2021-16-8S | ストレート | 三価クロム亜鉛 | 鋼 | 1.89 " | 3 / 4-16 | 4000 PSI | 男性NPTから男性JICへ | ¥8,665 | |
F | FF1010-0408s | ストレート | 三価クロム亜鉛 | 鋼 | 1.260 " | - | 3000のプサイ | 男性ORBから女性ORB | ¥8,927 | |
F | FF1010-0608S | ストレート | 三価クロム亜鉛 | 鋼 | 1.06 " | - | 3000のプサイ | 男性ORBから女性ORB | ¥2,380 | |
F | FF1010-0806s | ストレート | 三価クロム亜鉛 | 鋼 | 1.06 " | - | 3500のプサイ | 男性ORBから女性ORB | ¥1,536 | |
F | FF1010-0810S | ストレート | 三価クロム亜鉛 | 鋼 | 1.25 " | - | 2500 PSI | 男性ORBから女性ORB | ¥2,957 | |
F | FF1010-1012S | ストレート | 三価クロム亜鉛 | 鋼 | 1.2 " | - | 1800 PSI | 男性ORBから女性ORB | ¥3,846 | |
D | J4-4CBO | ストレート | シンプルスタイル | 316ステンレススチール | 1.42 " | 7 / 16-20 | 4500 PSI | 男性NPTから男性JICへ | ¥6,117 | |
D | J4CBO | ストレート | シンプルスタイル | 316ステンレススチール | 1.22 " | 7 / 16-20 | 4500 PSI | 男性NPTから男性JICへ | ¥2,853 | |
D | J5-4CBO | ストレート | シンプルスタイル | 316ステンレススチール | 1.42 " | 1 / 2-20 | 4000 PSI | 男性NPTから男性JICへ | ¥4,383 | |
G | 2242-16-16s | ストレート | 三価クロム亜鉛 | 鋼 | 1.85 " | - | 2500 PSI | 女性NPTから女性JICへ | ¥8,062 | |
C | 221501-12-8s | ストレート | 三価クロム亜鉛 | 鋼 | 1.79 " | 3 / 4-16 | 3000のプサイ | 男性JICから女性JICへ | ¥2,598 | |
C | 221501-8-6s | ストレート | 三価クロム亜鉛 | 鋼 | 1.5 " | 9 / 16-18 | 4000 PSI | 男性JICから女性JICへ | ¥2,071 | |
C | 221501-6-4s | ストレート | 三価クロム亜鉛 | 鋼 | 1.4 " | 7 / 16-20 | 4000 PSI | 男性JICから女性JICへ | ¥1,782 | |
D | J10CBO | ストレート | シンプルスタイル | 316ステンレススチール | 1.89 " | 7 / 8-14 | 3000のプサイ | 男性NPTから男性JICへ | ¥8,631 | |
G | 2242-8-8s | ストレート | 三価クロム亜鉛 | 鋼 | 1.48 " | - | 3500のプサイ | 女性NPTから女性JICへ | ¥3,982 | |
G | 2242-12-12s | ストレート | 三価クロム亜鉛 | 鋼 | 1.49 " | - | 3000のプサイ | 女性NPTから女性JICへ | ¥5,790 | |
C | 221501-10-6s | ストレート | 三価クロム亜鉛 | 鋼 | 1.62 " | 9 / 16-18 | 3000のプサイ | 男性JICから女性JICへ | ¥4,152 | |
C | 221501-16-12s | ストレート | 三価クロム亜鉛 | 鋼 | 2.15 " | 1-1/16-12 | 2500 PSI | 男性JICから女性JICへ | ¥5,038 | |
H | 2215-10-12s | ストレート | 三価クロム亜鉛 | 鋼 | 1.74 " | 1-1/16-12 | 3000のプサイ | 男性JICから女性JICへ | ¥12,928 | |
H | 2215-12-16s | ストレート | 三価クロム亜鉛 | 鋼 | 2" | 1-5/16-12 | 2500 PSI | 男性JICから女性JICへ | ¥8,574 | |
D | 2021-12-14SS | ストレート | シンプルスタイル | 316ステンレススチール | 2.06 " | 13 | 4000 PSI | 男性NPTから男性JICへ | ¥46,482 | |
D | 2021-16-12SS | ストレート | シンプルスタイル | 316ステンレススチール | 2.25 " | 1-1/16-12 | 3500のプサイ | 男性NPTから男性JICへ | ¥30,925 | |
F | FF1010-1620S | ストレート | 三価クロム亜鉛 | 鋼 | 1" | - | 1500 PSI | 男性ORBから女性ORB | ¥18,124 | |
D | 2021-12-16SS | ストレート | シンプルスタイル | 316ステンレススチール | 2.11 " | 1-5/16-12 | 3500のプサイ | 男性NPTから男性JICへ | ¥22,701 | |
G | 2242-8-10s | ストレート | 三価クロム亜鉛 | 鋼 | 1.47 " | - | 3000のプサイ | 女性NPTから女性JICへ | ¥3,946 | |
D | 2021-12-8SS | ストレート | シンプルスタイル | 316ステンレススチール | 1.85 " | 3 / 4-16 | 5000のプサイ | 男性NPTから男性JICへ | ¥34,501 | |
D | J6CBO | ストレート | シンプルスタイル | 316ステンレススチール | 1.43 " | 9 / 16-18 | 4000 PSI | 男性NPTから男性JICへ | ¥3,903 | |
C | 221501-20-16s | ストレート | 三価クロム亜鉛 | 鋼 | 2.23 " | 1-5/16-12 | 2000 PSI | 男性JICから女性JICへ | ¥6,836 | |
H | 2215-10-8s | ストレート | 三価クロム亜鉛 | 鋼 | 1.53 " | 3 / 4-16 | 3000のプサイ | 男性JICから女性JICへ | ¥5,930 | |
H | 2215-12-10s | ストレート | 三価クロム亜鉛 | 鋼 | 1.73 " | 7 / 8-14 | 3000のプサイ | 男性JICから女性JICへ | ¥4,740 | |
I | 500025-16s | ストレート | 三価クロム亜鉛 | 鋼 | 2.01 " | 1-5/16-12 | 3500のプサイ | フランジを分割する男性JIC | ¥7,728 | |
I | 500025-24s | ストレート | 三価クロム亜鉛 | 鋼 | 2.71 " | 13 | 2000 PSI | フランジを分割する男性JIC | ¥14,858 | |
D | 2021-4-8SS | ストレート | シンプルスタイル | 316ステンレススチール | 1.53 " | 3 / 4-16 | 6000 PSI | 男性NPTから男性JICへ | ¥7,242 | |
D | 2021-6-4SS | ストレート | シンプルスタイル | 316ステンレススチール | 1.42 " | 7 / 16-20 | 6000 PSI | 男性NPTから男性JICへ | ¥8,455 | |
D | 2021-6-10SS | ストレート | シンプルスタイル | 316ステンレススチール | 1.7 " | 7 / 8-14 | 5500 PSI | 男性NPTから男性JICへ | ¥8,381 | |
D | 2021-8-6SS | ストレート | シンプルスタイル | 316ステンレススチール | 1.69 " | 9 / 16-18 | 6000 PSI | 男性NPTから男性JICへ | ¥7,582 | |
D | J12CBO | ストレート | シンプルスタイル | 316ステンレススチール | 2.06 " | 1-1/16-12 | 3000のプサイ | 男性NPTから男性JICへ | ¥12,376 | |
D | J6-6CBO | ストレート | シンプルスタイル | 316ステンレススチール | 1.43 " | 9 / 16-18 | 4000 PSI | 男性NPTから男性JICへ | ¥4,313 | |
D | J8-8CBO | ストレート | シンプルスタイル | 316ステンレススチール | 1.79 " | 3 / 4-16 | 4000 PSI | 男性NPTから男性JICへ | ¥7,295 | |
D | 2021-8-12SS | ストレート | シンプルスタイル | 316ステンレススチール | 2.06 " | 1-1/16-12 | 6000 PSI | 男性NPTから男性JICへ | ¥13,946 | |
D | J8CBO | ストレート | シンプルスタイル | 316ステンレススチール | 1.53 " | 3 / 4-16 | 4000 PSI | 男性NPTから男性JICへ | ¥5,792 | |
G | 2242-4-4s | ストレート | 三価クロム亜鉛 | 鋼 | 1.11 " | - | 4500 PSI | 女性NPTから女性JICへ | ¥2,977 | |
G | 2242-6-6s | ストレート | 三価クロム亜鉛 | 鋼 | 1.16 " | - | 3500のプサイ | 女性NPTから女性JICへ | ¥2,747 | |
G | 2242-6-8s | ストレート | 三価クロム亜鉛 | 鋼 | 1.2 " | - | 3500のプサイ | 女性NPTから女性JICへ | ¥3,351 | |
C | 221501-16-10s | ストレート | 三価クロム亜鉛 | 鋼 | 2.04 " | 7 / 8-14 | 2500 PSI | 男性JICから女性JICへ | ¥5,586 | |
H | 2215-16-20s | ストレート | 三価クロム亜鉛 | 鋼 | 2.3 " | 13 | 2000 PSI | 男性JICから女性JICへ | ¥11,175 | |
H | 2215-24-20s | ストレート | 三価クロム亜鉛 | 鋼 | 2.3 " | 13 | 1500 PSI | 男性JICから女性JICへ | ¥13,370 | |
I | 500025-8s | ストレート | 三価クロム亜鉛 | 鋼 | 1.66 " | 3 / 4-16 | 5000のプサイ | フランジを分割する男性JIC | ¥6,545 | |
I | 500025-12s | ストレート | 三価クロム亜鉛 | 鋼 | 1.91 " | 1-1/16-12 | 4000 PSI | フランジを分割する男性JIC | ¥7,237 | |
I | 500025-20s | ストレート | 三価クロム亜鉛 | 鋼 | 2.46 " | 13 | 3500のプサイ | フランジを分割する男性JIC | ¥9,490 | |
I | 500025-32s | ストレート | 三価クロム亜鉛 | 鋼 | 3.08 " | 14 | 1250 PSI | フランジを分割する男性JIC | ¥35,884 | |
J | 2021-8-4SS | ストレート | シンプルスタイル | 316ステンレススチール | 1.68 " | 7 / 16-20 | 6000 PSI | 男性NPTから男性JICへ | ¥9,917 | |
D | 2021-12-10SS | ストレート | シンプルスタイル | 316ステンレススチール | 1.95 " | 7 / 8-14 | 5000のプサイ | 男性NPTから男性JICへ | ¥30,685 | |
K | 2041-12-12s | ストレートバルクヘッド | 三価クロム亜鉛 | 鋼 | 3.09 " | 1-1/16-12 | 4000 PSI | 男性JIC | ¥6,043 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 括弧
- 現在の変圧器
- 床とテーブルのファン
- エアサーキュレータガード
- スパとホットタブヒーター
- 構造
- コンベヤー
- 手のこぎりとのこぎり
- 工作機械および部品洗浄ポンプ
- マニュアル
- BERNER 高速エアカーテン
- SQUARE D 配線路コネクタ
- PASS AND SEYMOUR Adorne シリーズ モーションセンサー調光器
- COOPER B-LINE B596シリーズXNUMX穴スイベルクレビス
- THOMAS & BETTS S203シリーズブラケット
- SPEARS VALVES PVC プレミアム作動 True Union 2000 工業用ボールバルブ、フランジ付き、FKM
- EATON 1A シリーズおすボス O リング
- EATON PXMP シリーズ メーター通信モジュール
- MARTIN SPROCKET サイズ C タイプ フレームカット スプロケットに穴加工、チェーン数 124
- APPLETON ELECTRIC ピンおよびスリーブ リセプタクル