入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホースアダプター |
(M)NPTサイズ(インチ) | 3 / 4-14 |
アダプターの種類 | ストレート |
終了 | シンプルスタイル |
継手材料 | 316ステンレススチール |
長さ | 2.06 " |
男性のJICサイズ(インチ) | 13 |
最大 作動圧力 | 4000 PSI |
ねじの種類 | 男性NPTから男性JICへ |
UPC | 094706451143 |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 7307929000 |
原産国 | CN |
モデル | アダプターの種類 | 終了 | 継手材料 | 長さ | 男性のJICサイズ(インチ) | 最大 作動圧力 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J10CBO | ストレート | シンプルスタイル | 316ステンレススチール | 1.89 " | 7 / 8-14 | 3000のプサイ | 男性NPTから男性JICへ | ¥8,631 | |
J12CBO | ストレート | シンプルスタイル | 316ステンレススチール | 2.06 " | 1-1/16-12 | 3000のプサイ | 男性NPTから男性JICへ | ¥12,376 | |
J4-4CBO | ストレート | シンプルスタイル | 316ステンレススチール | 1.42 " | 7 / 16-20 | 4500 PSI | 男性NPTから男性JICへ | ¥6,117 | |
J4CBO | ストレート | シンプルスタイル | 316ステンレススチール | 1.22 " | 7 / 16-20 | 4500 PSI | 男性NPTから男性JICへ | ¥2,853 | |
J5-4CBO | ストレート | シンプルスタイル | 316ステンレススチール | 1.42 " | 1 / 2-20 | 4000 PSI | 男性NPTから男性JICへ | ¥4,383 | |
J6-6CBO | ストレート | シンプルスタイル | 316ステンレススチール | 1.43 " | 9 / 16-18 | 4000 PSI | 男性NPTから男性JICへ | ¥4,313 | |
J6CBO | ストレート | シンプルスタイル | 316ステンレススチール | 1.43 " | 9 / 16-18 | 4000 PSI | 男性NPTから男性JICへ | ¥3,903 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。