入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホースアダプター |
アダプターの種類 | ストレート |
女性のJICサイズ(インチ) | 9 / 16-18 |
終了 | 三価クロム亜鉛 |
継手材料 | 鋼 |
長さ | 1.4 " |
男性のJICサイズ(インチ) | 7 / 16-20 |
最大 作動圧力 | 4000 PSI |
ねじの種類 | 男性JICから女性JICへ |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7307995045 |
原産国 | US |
モデル | アダプターの種類 | 終了 | 継手材料 | 長さ | 男性のJICサイズ(インチ) | 最大 作動圧力 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J10CBO | ストレート | シンプルスタイル | 316ステンレススチール | 1.89 " | 7 / 8-14 | 3000のプサイ | 男性NPTから男性JICへ | ¥8,727 | |
J12CBO | ストレート | シンプルスタイル | 316ステンレススチール | 2.06 " | 1-1/16-12 | 3000のプサイ | 男性NPTから男性JICへ | ¥12,456 | |
J4-4CBO | ストレート | シンプルスタイル | 316ステンレススチール | 1.42 " | 7 / 16-20 | 4500 PSI | 男性NPTから男性JICへ | ¥6,746 | |
J4CBO | ストレート | シンプルスタイル | 316ステンレススチール | 1.22 " | 7 / 16-20 | 4500 PSI | 男性NPTから男性JICへ | ¥2,921 | |
J5-4CBO | ストレート | シンプルスタイル | 316ステンレススチール | 1.42 " | 1 / 2-20 | 4000 PSI | 男性NPTから男性JICへ | ¥5,055 | |
J6-6CBO | ストレート | シンプルスタイル | 316ステンレススチール | 1.43 " | 9 / 16-18 | 4000 PSI | 男性NPTから男性JICへ | ¥4,396 | |
J6CBO | ストレート | シンプルスタイル | 316ステンレススチール | 1.43 " | 9 / 16-18 | 4000 PSI | 男性NPTから男性JICへ | ¥3,982 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。