入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラグインサーキットブレーカ |
AC電圧定格 | 120 / 240 VAC |
アンプ | 15 |
遮断器のタイプ | アーク故障回路遮断器 |
DC電圧定格 | 未評価 |
深さ | 4.5 " |
サイズ | 15A / THQ |
長さ | 1.25 " |
最大AIRレーティング | 22kA |
最大ワイヤーサイズ | 8 AWG |
最小ワイヤーサイズ | 14 AWG |
Number of Poles | 1 |
端子接続 | スクリュークランプ |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 0.17 |
船高(cm) | 7.42 |
船の長さ(cm) | 8.33 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8536200020 |
プロダクト | モデル | アンプ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
THHQL1120AF2 | 20 | 20A / THQ | ¥15,864 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。