入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユニットマウントサーキットブレーカ |
AC電圧定格 | 120 / 240 VAC |
アンプ | 15 |
遮断器のタイプ | スタンダード |
DC電圧定格 | 未評価 |
深さ | 2.38 " |
長さ | 3.28 " |
最大AIRレーティング | 22kA |
最大ワイヤーサイズ | 8 AWG |
最小ワイヤーサイズ | 14 AWG |
Number of Poles | 2 |
相 | 1 |
端子接続 | 7月 |
UPC | 783164117899 |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 10.67 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 8536308000 |
原産国 | US |
モデル | アンプ | 最大ワイヤーサイズ | 最小ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
THHQC2135WL | 35 | 3 AWG | 8 AWG | ¥57,081 | |
THHQC2140Wl | 40 | 3 AWG | 8 AWG | ¥57,081 | |
THHQC2145WL | 45 | 3 AWG | 8 AWG | ¥57,081 | |
THHQC2150WL | 50 | 3 AWG | 8 AWG | ¥57,081 | |
THHQC2160WL | 60 | 3 AWG | 8 AWG | ¥57,081 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。