GENERAL ELECTRIC SB45ED4Gバスプラグブレーカー3p4w480v 50a Nema 1
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バスプラグ |
アンプ | 50 |
ブレーカータイプ | TED4 |
深さ | 8" |
エンクロージャ評価 | NEMA 1 |
高さ | 13 " |
Number of Poles | 3 |
フェーズ/ワイヤー | 三相、アース付き3線 |
電圧 | 480 |
幅(Width) | 11 " |
船の重量(kg) | 11.39 |
船高(cm) | 36.83 |
船の長さ(cm) | 41.4 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8536908085 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。