GENERAL ELECTRIC SB423RGバスプラグブレーカー3p4w240v 100a Nema 1
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
アイテム価格 | バスプラグ |
アンプ | 100 |
ブレーカータイプ | QMR |
深さ | 8.75 " |
エンクロージャ評価 | NEMA 1 |
ヒューズクラス | H、R |
高さ | 18.75 " |
Number of Poles | 3 |
フェーズ/ワイヤー | 三相、アース付き3線 |
電圧 | 240 |
幅(Width) | 11.25 " |
船の重量(kg) | 13.5 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8536908085 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。