入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 補助接点ブロック |
アンプ | 10 |
最大コンタクトブロック(No.) | 4 |
取り付け | |
コンタクト数 | 1 |
NCAuxの数。 連絡先 | 0 |
NOAuxの数。 連絡先 | 1 |
タイプ | スクリュークランプ端子 |
電圧 | 600 VAC |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8536698000 |
原産国 | ES |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 取り付け | タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CR305X100C | NEMA補助接点ブロック | 瞬時に | 600VAC / 250VDC | ¥21,327 | |||
CR305X100D | NEMA加算器補助接点ブロック | 瞬時に | 600VAC / 250VDC | ¥21,327 | |||
CR305X100E | NEMA加算器補助接点ブロック | 瞬時に | 600VAC / 250VDC | ¥21,327 | |||
CR305X200C | NEMA補助接点ブロック | 瞬時に | 600VAC / 250VDC | ¥19,196 | |||
CR305X300C | NEMA補助接点ブロック | 瞬時に | 600VAC / 250VDC | ¥19,196 | |||
CR460XB1 | 照明コンタクタ補助接点ブロック | フロント | 瞬時に | 600VAC / 250VDC | ¥3,941 | ||
CR460XB2 | 照明コンタクタ補助接点ブロック | フロント | 瞬時に | 600VAC / 250VDC | ¥5,664 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。