入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | NEMA加算器補助接点ブロック |
アンプ | 10 |
最大コンタクトブロック(No.) | 最大連絡先の説明を参照してください |
取り付け | |
コンタクト数 | 1 NC |
NCAuxの数。 連絡先 | 1 |
NOAuxの数。 連絡先 | 0 |
スターターサイズ | 00〜4 |
タイプ | 瞬時に |
UPC | 783166352151 |
電圧 | 600VAC / 250VDC |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 10.67 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 8536490080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 取り付け | タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CR305X100C | NEMA補助接点ブロック | 瞬時に | 600VAC / 250VDC | ¥19,052 | |||
CR305X100D | NEMA加算器補助接点ブロック | 瞬時に | 600VAC / 250VDC | ¥14,099 | |||
CR305X200C | NEMA補助接点ブロック | 瞬時に | 600VAC / 250VDC | ¥19,190 | |||
CR305X300C | NEMA補助接点ブロック | 瞬時に | 600VAC / 250VDC | ¥19,190 | |||
CR460XB1 | 照明コンタクタ補助接点ブロック | フロント | 瞬時に | 600VAC / 250VDC | ¥3,973 | ||
CR460XB2 | 照明コンタクタ補助接点ブロック | フロント | 瞬時に | 600VAC / 250VDC | ¥7,333 | ||
BCLF01 | 補助接点ブロック | フロント | スクリュークランプ端子 | 600 VAC | ¥1,134 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。