GENERAL ELECTRIC CR306F104磁気モータースターターNema480v 3p 135a
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
アイテム価格 | 磁気モータースターター |
Action | 非反転 |
アンペアAC | 135 |
コイルボルト | 480 VAC |
深さ | 7.31 " |
エンクロージャタイプ | NEMA 1 |
高さ | 25 " |
HP @ 3フェーズ-208V | 40 |
HP @ 3フェーズ-230V | 50 |
HP @ 3フェーズ-240V | 50 |
HP @ 3フェーズ-460V | 100 |
HP @ 3フェーズ-480V | 100 |
HP @ 3フェーズ-575V | 100 |
Hz | 50/60 |
NEMAサイズ | 4 |
Number of Poles | 3 |
スタータータイプ | NEMA |
幅(Width) | 8.75 " |
船の重量(kg) | 16.07 |
船高(cm) | 26.67 |
船の長さ(cm) | 74.68 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 8536504000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | HP @ 3フェーズ-208V | Action | アンペアAC | HP @ 3フェーズ-230V | HP @ 3フェーズ-240V | HP @ 3フェーズ-460V | HP @ 3フェーズ-480V | HP @ 3フェーズ-575V | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR306B104 | 3 | 非反転 | 18 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | ¥98,848 | ||
CR306C104 | 7.5 | 非反転 | 27 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | ¥112,580 | ||
CR306D104 | 10 | 非反転 | 45 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | ¥222,408 | ||
CR306A004 | 1.5 | 非反転 | 9 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | ¥74,666 | ||
CR306B004 | 3 | 非反転 | 18 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | ¥92,992 | ||
CR306C004 | 7.5 | 非反転 | 27 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | ¥106,757 | ||
CR306D004 | 10 | 非反転 | 45 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | ¥194,341 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。