GENERAL CABLE W5131431E ケーブル データ/lan Cat 5e ブルー
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
アイテム価格 | ツイストペアケーブル |
曲げ半径 | 1" |
ケーブル長 | 1000ft。 |
カテゴリタイプ | 5E |
導体サイズ | 24 AWG |
周波数 | 200 MHz |
ジャケットカラー | 青 |
ジャケット素材 | 難燃性PVC |
長さ | 1000ft。 |
低温評価(Deg。C) | 0 |
導体ペアの数 | 4 |
動作温度 範囲 | -20度から75度C |
外径 | 0.18 " |
パッケージ型式 | スプール |
梱包 | スプールパック(R) |
引っ張り力 | 25ポンド |
シールド/非シールド | シールドなし |
スタンダード | MPP/CMP/FT6 |
ULタイプ | プレナム |
ワイヤーサイズ | 24 AWG |
船の重量(kg) | 10.41 |
船高(cm) | 28.7 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 27.69 |
HSコード | 8544493080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 梱包 | カテゴリタイプ | 導体サイズ | ワイヤーサイズ | ジャケットカラー | ジャケット素材 | 動作温度 範囲 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W7131760 | プルパック(R) | 6 | 23 AWG | 23 AWG | 青 | 低煙フレックスガード(R) 難燃性PVC | -10度から60度C | 0.215 " | ¥123,813 | ||
W7131761 | プルパック(R) | 6 | 23 AWG | 23 AWG | ホワイト | 低煙フレックスガード(R) 難燃性PVC | -10度から60度C | 0.215 " | ¥123,813 | ||
W7131840 | スプールパック(R) | 6 | 23 AWG | 23 AWG | 青 | PVC | -20度から75度C | 0.205 " | ¥134,939 | ||
W7131763 | プルパック(R) | 6 | 23 AWG | 23 AWG | グレー | 低煙難燃性PVC | -10度から60度C | 0.215 " | ¥143,382 | ||
W5131418E | プルパック(R) | 5E | 24 AWG | 24 AWG | グレー | 難燃性PVC | -20度から75度C | 0.18 " | ¥77,779 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。