GENERAL CABLE W7131761 ケーブル プレナム Cat 6 23awg ホワイト
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
アイテム価格 | ツイストペアケーブル |
曲げ半径 | 1" |
ケーブル長 | 1000ft。 |
カテゴリタイプ | 6 |
導体サイズ | 23 AWG |
周波数 | 350 MHz |
ジャケットカラー | ホワイト |
ジャケット素材 | 低煙フレックスガード(R) 難燃性PVC |
長さ | 1000ft。 |
低温評価(Deg。C) | 0インストールの場合は-10、操作の場合は-XNUMX |
導体ペアの数 | 4 |
動作温度 範囲 | -10度から60度C |
外径 | 0.215 " |
パッケージ型式 | パックを引っ張る |
梱包 | プルパック(R) |
引っ張り力 | 32ポンド |
シールド/非シールド | シールドなし |
スタンダード | ULおよびcULタイプCMP、UL 444、ANSI / TIA / EIA 568B-および862、ISO / IEC 11801Ed。 2.0、ICEA S-90-661 |
ULタイプ | プレナム |
ワイヤーサイズ | 23 AWG |
船の重量(kg) | 12.47 |
船高(cm) | 38.61 |
船の長さ(cm) | 39.62 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8544493080 |
原産国 | US |
モデル | 梱包 | カテゴリタイプ | 導体サイズ | ワイヤーサイズ | ジャケットカラー | ジャケット素材 | 動作温度 範囲 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W7131760 | プルパック(R) | 6 | 23 AWG | 23 AWG | 青 | 低煙フレックスガード(R) 難燃性PVC | -10度から60度C | 0.215 " | ¥123,813 | |
W7131840 | スプールパック(R) | 6 | 23 AWG | 23 AWG | 青 | PVC | -20度から75度C | 0.205 " | ¥134,939 | |
W5131431E | スプールパック(R) | 5E | 24 AWG | 24 AWG | 青 | 難燃性PVC | -20度から75度C | 0.18 " | ¥75,420 | |
W7131763 | プルパック(R) | 6 | 23 AWG | 23 AWG | グレー | 低煙難燃性PVC | -10度から60度C | 0.215 " | ¥143,382 | |
W5131418E | プルパック(R) | 5E | 24 AWG | 24 AWG | グレー | 難燃性PVC | -20度から75度C | 0.18 " | ¥77,779 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。