GENERAL CABLE C3110.41.02 制御ケーブル 18 Awg 2 導体
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
アイテム価格 | 通信ケーブル |
ケーブルタイプ | シールドなし |
キャパシタンス | 37.0 pF / ft |
色 | ホワイト |
導体サイズ | 18 AWG |
導体タイプ | 固体裸銅 |
外装材 | コンダクター |
絶縁 | プレミアムグレードの色分けされたPVC |
断熱材 | プレミアムグレードの色分けされたPVC |
ジャケットカラー | ホワイト |
ジャケット素材 | Flexguard(R)PVC |
長さ | 1000ft。 |
NECの記事 | 725、800 |
公称外径 | 0.142 " |
指揮者の数 | 2 |
シールド/非シールド | シールドなし |
シールド材 | なし |
スプール/コイルの長さ(フィート) | 1000 |
温度。 範囲 | -4~167 |
電圧 | 150 |
船の重量(kg) | 8.24 |
船高(cm) | 26.2 |
船の長さ(cm) | 26.99 |
船幅(cm) | 26.99 |
HSコード | 8544493080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 公称外径 | 指揮者の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
3114.41.02 | 0.151 " | 3 | ¥162,666 | ||
3118.41.02 | 0.199 " | 6 | ¥330,562 | ||
3119.41.02 | 0.216 " | 8 | ¥413,163 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。