GENERAL CABLE C0431A.41.10 トレイ ケーブル 22 Awg 2 導体 7/30
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
アイテム価格 | 電力制限付きトレイケーブル |
ケーブルタイプ | シールドなし |
キャパシタンス | 27.5 pF / ft |
色 | グレー |
導体サイズ | 22 AWG |
導体タイプ | 撚り銅 |
外装材 | コンダクター |
絶縁 | プレミアムグレードの色分けされたPVC |
ジャケットカラー | グレー |
ジャケット素材 | PVC |
長さ | 1000ft。 |
NECの記事 | 725 |
公称外径 | 0.19 " |
指揮者の数 | 2 |
シールド/非シールド | シールドなし |
スプール/コイルの長さ(フィート) | 1000 |
ストランジング | 7/30 |
温度。 範囲 | -4~221 |
垂直トレー燃焼試験 | UL 70,000BTUに適合 |
電圧 | 300 |
船の重量(kg) | 7.79 |
船高(cm) | 26.2 |
船の長さ(cm) | 26.99 |
船幅(cm) | 26.99 |
HSコード | 8544493080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 公称外径 | 指揮者の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
C0432A.41.10 | 0.198 " | 3 | ¥100,578 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。