GENERAC RTSN600K3 自動転送スイッチ 480v 66 インチ高さ
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
アイテム価格 | 自動転送スイッチ |
色 | グレー |
深さ | 21 " |
エンクロージャ材質 | 鋼 |
高さ | 66 " |
インストール | スタンダード |
最大アンペア | 600 |
最大ワイヤーサイズ | 500 MCM |
NEMAエンクロージャタイプ | 3R |
相 | 3 |
エクササイズサイクルの繰り返し | 7 |
センシングジェネレータHz | 有り |
ライン障害の検知 | 調節可能 |
ボルトの下での検知 | 調節可能 |
電圧 | 480 |
保証 | 2年 |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 200.03 |
船高(cm) | 168.91 |
船の長さ(cm) | 92.71 |
船幅(cm) | 54.61 |
HSコード | 8536200020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。