GENERAC RSTN100K3 自動転送スイッチ 480v 36 インチ高さ
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 自動転送スイッチ |
色 | グレー |
深さ | 10 " |
高さ | 36 " |
インストール | スタンダード |
最大アンペア | 100 |
最大ワイヤーサイズ | 2 / 0-14 AWG |
NEMAエンクロージャタイプ | 3R |
相 | 3 |
センシングジェネレータHz | いいえ |
ライン障害の検知 | 0.9 |
ボルトの下での検知 | 0.6 |
電圧 | 480 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 53.55 |
船高(cm) | 25.91 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 62.23 |
HSコード | 8536200020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。