GENERAC RTSN100G3 自動転送スイッチ 208v 24-1/8 インチ高さ
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 自動転送スイッチ |
色 | グレー |
深さ | 7" |
エンクロージャ材質 | アルミニウム |
高さ | 24.125 " |
インストール | スタンダード |
最大アンペア | 100 |
最大ワット数 | 20000 |
最大ワイヤーサイズ | 2 / 0-14 AWG |
NEMAエンクロージャタイプ | 3R |
相 | 3 |
エクササイズサイクルの繰り返し | 7 |
センシングジェネレータHz | いいえ |
ライン障害の検知 | 0.9 |
ボルトの下での検知 | 0.6 |
電圧 | 208 |
保証 | 2年 |
幅(Width) | 20.12 " |
船の重量(kg) | 24.75 |
船高(cm) | 18.54 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 52.07 |
HSコード | 8536200020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。