GENERAC RTSN400G3 自動転送スイッチ 208v 36 インチ H.
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
アイテム価格 | 自動転送スイッチ |
色 | グレー |
深さ | 10 " |
エンクロージャ材質 | アルミニウム |
高さ | 36 " |
インストール | スタンダード |
最大アンペア | 400 |
最大ワット数 | 60000 |
最大ワイヤーサイズ | 600 MCM |
NEMAエンクロージャタイプ | 3R |
相 | 3 |
センシングジェネレータHz | いいえ |
ライン障害の検知 | 0.9 |
ボルトの下での検知 | 0.6 |
電圧 | 208 |
保証 | 2年 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 57.15 |
船高(cm) | 25.91 |
船の長さ(cm) | 91.69 |
船幅(cm) | 61.98 |
HSコード | 8536200020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。