定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

GEMS SENSORS RFS 155425 液体フロー スイッチ ローター Spdt 35ma/95ma | AA8WUG 1AMB2

GEMS SENSORS RFS 155425 液体フロースイッチローター Spdt 35ma/95ma

在庫あり
アイテム:AA8WUG モデル:RFS 155425相互参照:1AMB2

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥81,444 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item液体フロースイッチ
ボディ材質ポリプロピレン
接続サイズ1/4FNPT
連絡先の評価35mA / 95mA
注ぐ速さ0.1〜5 gpm
材料ポリプロピレン、セラミック、PPSコンポジット、ポリスルホン、ブナN
最大周りの派遣社員。150 F
最大流体温度180 F
マックス。 圧力100のプサイ
最小周りの派遣社員。-20F
最小流体温度-20F
推奨されるろ過(ミクロン)150
スイッチタイプSPDT
タイプローター
電圧24 VDC

発送情報:

船の重量(kg) 0.16
船高(cm)11.94
船の長さ(cm)9.65
船幅(cm)6.6
HSコード8481809015
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルマックス。 圧力ボディ材質接続サイズタイプ電圧連絡先の評価注ぐ速さ材料価格
GEMS SENSORS FS-550リキッドフロースイッチパドルSpdt29609va | AA20WGG 8AKZ1 FS-550 296092000のプサイ真鍮1 MNPTパドル24V-240V AC / DC20VA15〜48 gpm真ちゅう、SS、セラミック、PTFE¥85,690
GEMSセンサーFS-550液体フロースイッチパドルSpdt29608va | AA20WGH 8AKZ1 FS-550 296082000のプサイステンレス鋼1 MNPTパドル-20VA15〜48 gpmSS、セラミック、PTFE¥129,608
GEMSセンサーFS-400液体フロースイッチシャトルSpdt26600va | AA20WJT 8ALA1 FS-400 26600400のプサイブロンズ3/4FNPTシャトル-20VA0.75〜4 gpmブロンズ、デルリン、SS、バイトン、セラミック¥87,063
GEMS SENSORS FS-400液体フロースイッチシャトルSpdt26601va | AA20WJV 8ALB1 FS-400 26601400のプサイブロンズ3/4FNPTシャトル-20VA2〜8 gpmブロンズ、デルリン、SS、バイトン、セラミック¥92,873
GEMS SENSORS FS-400液体フロースイッチシャトルSpdt26602va | AA20WJX 8ALB1 FS-400 26602400のプサイブロンズ3/4FNPTシャトル-20VA7〜14 gpmブロンズ、デルリン、SS、バイトン、セラミック¥86,897
GEMS SENSORS FS-200液体フロースイッチシャトルSpdt26615va | AA20WKU 8ALD1 FS-200 26615400のプサイブロンズ1 FNPTシャトル-20VA1〜6 gpmブロンズ、PTFE、SS、バイトン、セラミック¥86,695
GEMS SENSORS FS-200液体フロースイッチシャトルSpdt26616va | AA20WKV 8ALD1 FS-200 26616400のプサイブロンズ1 FNPTシャトル-20VA5〜15 gpmブロンズ、PTFE、SS、バイトン、セラミック¥91,874

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GEMS SENSORS RFS 155425 液体フロースイッチローター Spdt 35ma/95ma
¥81,444 /単価