入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 液体フロースイッチ |
ボディ材質 | ブロンズ |
接続サイズ | 1 FNPT |
連絡先の評価 | 20VA |
注ぐ速さ | 5〜15 gpm |
材料 | ブロンズ、PTFE、SS、バイトン、セラミック |
最大周りの派遣社員。 | 200 F |
最大流体温度 | 200 F |
マックス。 圧力 | 400のプサイ |
最小周りの派遣社員。 | -20F |
最小流体温度 | -20F |
推奨されるろ過(ミクロン) | 150 |
スイッチタイプ | SPDT |
タイプ | シャトル |
船の重量(kg) | 0.99 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | マックス。 圧力 | ボディ材質 | 接続サイズ | タイプ | 電圧 | 連絡先の評価 | 注ぐ速さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS-550 29609 | 2000のプサイ | 真鍮 | 1 MNPT | パドル | 24V-240V AC / DC | 20VA | 15〜48 gpm | 真ちゅう、SS、セラミック、PTFE | ¥85,690 | ||
FS-550 29608 | 2000のプサイ | ステンレス鋼 | 1 MNPT | パドル | - | 20VA | 15〜48 gpm | SS、セラミック、PTFE | ¥129,608 | ||
FS-400 26600 | 400のプサイ | ブロンズ | 3/4FNPT | シャトル | - | 20VA | 0.75〜4 gpm | ブロンズ、デルリン、SS、バイトン、セラミック | ¥87,063 | ||
FS-400 26601 | 400のプサイ | ブロンズ | 3/4FNPT | シャトル | - | 20VA | 2〜8 gpm | ブロンズ、デルリン、SS、バイトン、セラミック | ¥92,873 | ||
FS-400 26602 | 400のプサイ | ブロンズ | 3/4FNPT | シャトル | - | 20VA | 7〜14 gpm | ブロンズ、デルリン、SS、バイトン、セラミック | ¥86,897 | ||
FS-200 26615 | 400のプサイ | ブロンズ | 1 FNPT | シャトル | - | 20VA | 1〜6 gpm | ブロンズ、PTFE、SS、バイトン、セラミック | ¥86,695 | ||
FS-200 26838 | 400のプサイ | ブロンズ | 1 FNPT | シャトル | - | 20VA | 2〜8 gpm | ブロンズ、PTFE、SS、バイトン、セラミック | ¥84,521 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。