入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハロゲンランプ |
ANSIコード | FTD |
平均電球寿命 | 31.25 " |
平均寿命 | 3500時間 |
基底型 | 2ピン(G4) |
ビーム角 | 25度 |
電球径 | 1-3 / 8」 |
電球技術 | ハロゲン |
色温度 | 2900K |
ランプ指定 | Q20MR11 / NFL30 |
ランプ径 | 1.375 " |
ランプ仕上げ | クリア |
ランプ形状 | MR11 |
ランプの種類 | リフレクター-MR |
配光 | 狭い洪水 |
ルーメン | 165 |
最大全体の長さ | 1.375 " |
全体的なランプ形状 | MR |
プライマリアプリケーション | 狭い洪水 |
飛散抵抗 | いいえ |
飛散防止 | いいえ |
電圧 | 12 |
出力 | 20 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 24.64 |
船幅(cm) | 10.41 |
HSコード | 8539212080 |
原産国 | HU |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。