GE LIGHTING MVR400/U 石英メタルハライドランプ Ed37 400w
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
アイテム価格 | HIDランプ |
ANSIコード | M59 |
平均電球寿命 | 20,000/15,000時間 |
平均寿命 | 20,000/15,000時間 |
基底型 | モーグルスクリュー(E39) |
電球径 | 4-5 / 8」 |
電球技術 | メタルハライド |
色温度 | 4000K |
CRI | 65 |
器具タイプ | 囲いました |
脚注 | 14 |
同封の備品用 | 有り |
初期ルーメン | 36,000V / 33,100H |
ランプ指定 | MVR400 / U |
ランプ径 | 4.625 " |
ランプ仕上げ | クリア |
ランプ形状 | ED37 |
ランプの種類 | メタルハライド |
最大全体の長さ | 11.5 " |
平均ルーメン | 23,500V / 22,100H |
取り付け位置 | ユニバーサル |
全体的なランプ形状 | ED |
飛散抵抗 | いいえ |
飛散防止 | いいえ |
UPC | 043168438285 |
出力 | 400 |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 30.73 |
船の長さ(cm) | 38.86 |
船幅(cm) | 26.16 |
HSコード | 8539320090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。