入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | HIDランプ |
ANSIコード | H33 |
平均電球寿命 | 20,000時間 |
平均寿命 | 20,000時間 |
基底型 | モーグルスクリュー(E39) |
電球径 | 4-5 / 8」 |
電球技術 | 水銀蒸気 |
色温度 | 3900K |
CRI | 50 |
器具タイプ | オープン/クローズド |
同封の備品用 | 有り |
初期ルーメン | 22,600 |
ランプ指定 | HR400DX33 |
ランプ径 | 4.625 " |
ランプ仕上げ | デラックスホワイト |
ランプ形状 | ED37 |
ランプの種類 | 水銀蒸気 |
ルーメン | 22,600 |
最大全体の長さ | 11 5 / 16 " |
平均ルーメン | 15,820 |
取り付け位置 | ユニバーサル |
全体的なランプ形状 | ED |
飛散抵抗 | いいえ |
飛散防止 | いいえ |
UPC | 043168970624 |
出力 | 400 |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 29.72 |
船の長さ(cm) | 38.61 |
船幅(cm) | 25.91 |
HSコード | 8539320040 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 初期ルーメン | ANSIコード | 平均電球寿命 | ランプ指定 | ランプ仕上げ | ランプの種類 | ルーメン | 最大全体の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVR400 / U | 36,000V / 33,100H | M59 | 20,000/15,000時間 | MVR400 / U | クリア | メタルハライド | - | 11.5 " | ¥7,586 | ||
LU750 | 110,000 | S111 | 24,000時間 | LU750 | クリア | 高圧ナトリウム | 110,000 | 11.5 " | ¥6,162 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。