入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | HIDランプ |
ANSIコード | S111 |
平均電球寿命 | 24,000時間 |
平均寿命 | 24,000時間 |
基底型 | モーグルスクリュー(E39) |
電球径 | 4-5 / 8」 |
電球技術 | 高圧ナトリウム |
色温度 | 2100K |
CRI | 22 |
器具タイプ | Open |
初期ルーメン | 110,000 |
ランプ指定 | LU750 |
ランプ径 | 4.625 " |
ランプ仕上げ | クリア |
ランプ形状 | ED37 |
ランプの種類 | 高圧ナトリウム |
ルーメン | 110,000 |
最大全体の長さ | 11.5 " |
平均ルーメン | 110,000 |
取り付け位置 | ユニバーサル |
全体的なランプ形状 | ED |
飛散抵抗 | いいえ |
飛散防止 | いいえ |
UPC | 094703234503 |
出力 | 750 |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 38.86 |
船の長さ(cm) | 18.54 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 8539320020 |
原産国 | HU |
プロダクト | モデル | 初期ルーメン | ANSIコード | 平均電球寿命 | ランプ指定 | ランプ仕上げ | ランプの種類 | ルーメン | 最大全体の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR400DX33 | 22,600 | H33 | 20,000時間 | HR400DX33 | デラックスホワイト | 水銀蒸気 | 22,600 | 11 5 / 16 " | ¥7,067 | ||
MVR400 / U | 36,000V / 33,100H | M59 | 20,000/15,000時間 | MVR400 / U | クリア | メタルハライド | - | 11.5 " | ¥7,586 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。