GEORG FISCHER Female Adapter, FNPT x Socket, PVC, Gray
形式 | モデル | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 9835-040 | 162 psi @ 73度F | 4" | ¥38,847 | |
A | 9835-030 | 187 psi @ 73度F | 3" | ¥23,160 | |
B | 9835-020 | 202 psi @ 73度F | 2" | ¥5,680 | |
B | 9835-015 | 235 psi @ 73度F | 1.5 " | ¥3,774 | |
B | 9835-012 | 260 psi @ 73度F | 1.25 " | ¥3,259 | |
B | 9835-010 | 315 psi @ 73度F | 1" | ¥2,951 | |
A | 9835-007 | 344 psi @ 73度F | 3 / 4 " | ¥1,602 | |
A | 9835-005 | 424 psi @ 73度F | 1 / 2 " | ¥1,319 | |
A | 9835-002 | 424 psi @ 73度F | 1 / 4 " | ¥3,257 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- シリンジフィルター
- クリーンルームとラボ用手袋
- クイックコネクトカッティングトーチカップリング
- パネルのこぎり
- 安全缶漏斗
- 自動車整備士
- トラックおよび埋め込み式照明器具
- 延長コードとコンセントストリップ
- 作物の苗床と造園
- 直線運動
- METRO スイベルステムキャスター、NSF
- KOHLER トイレピストン、ブランドコーラーに適合
- MERSEN FERRAZ 2CLヒューズ
- HOFFMAN テレコミュニケーショングラウンドバーキット
- APOLLO VALVES レバーハンドル
- SPEARS VALVES PVC ASTM スケジュール 40 グレー オス アダプタ、MBSP x ASTM ソケット
- JOBOX スチールアンダーベッドボックス
- MARTIN SPROCKET 3030 テーパーブッシング
- WINSMITH SEエンクロージャシリーズ、E13サイズ、XDBS単減速減速機
- WEG 電気モーター、6.3馬力