入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | HIDランプ |
ANSIコード | S62 |
平均寿命 | 24,000時間 |
基底型 | モーグルスクリュー(E39) |
色温度 | 1900K |
CRI | 22 |
器具タイプ | オープン/クローズド |
初期ルーメン | 6400 |
ランプ指定 | LU70 / H / ECO |
ランプ径 | 2-21 / 22」 |
ランプ仕上げ | クリア |
ランプ形状 | ED23.5 |
ランプの種類 | 高圧ナトリウム |
最大全体の長さ | 7.75 " |
平均ルーメン | 5450 |
取り付け位置 | ユニバーサル |
全体的なランプ形状 | ED |
飛散抵抗 | いいえ |
UPC | 043168853682 |
出力 | 70 |
船の重量(kg) | 0.13 |
船高(cm) | 20.83 |
船の長さ(cm) | 33.53 |
船幅(cm) | 24.89 |
HSコード | 8539320020 |
原産国 | HU |
プロダクト | モデル | ランプ径 | ANSIコード | 平均寿命 | ランプ仕上げ | ランプの種類 | 最大全体の長さ | 平均ルーメン | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR100DX38 | 2.125 " | H38 | 20,000時間 | デラックスホワイト | 水銀蒸気 | 7.5 " | 2800 | 100 | ¥7,031 | ||
LU100 / H / ECO | 2-14 / 15」 | S54 | 24,000時間 | クリア | 高圧ナトリウム | 7.75 " | 8550 | 100 | ¥4,681 | ||
LU150 / 55 / H / ECO | 2-21 / 22」 | S55 | 24,000時間 | クリア | 高圧ナトリウム | 7.75 " | 14,400 | 150 | ¥5,072 | ||
LU100 / ECO / NC | 3" | S54 | 30,000時間 | クリア | 高圧ナトリウム | 7.75 " | 9450 | 100 | - | 見積依頼
| |
LU150 / ECO / NC | - | S55 | 30,000時間 | クリア | 高圧ナトリウム | 7.875 " | 16,000 | 150 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。