GE LIGHTING LU100/ECO/NC 高圧ナトリウムランプ Ed23.5 100w
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | HIDランプ |
ANSIコード | S54 |
平均寿命 | 30,000時間 |
基底型 | モーグルスクリュー(E39) |
色温度 | 2000K |
CRI | 23 |
器具タイプ | オープン/クローズド |
初期ルーメン | 10,500 |
ランプ指定 | LU100 / ECO / NC |
ランプ径 | 3" |
ランプ仕上げ | クリア |
ランプ形状 | ED23.5 |
ランプの種類 | 高圧ナトリウム |
最大全体の長さ | 7.75 " |
平均ルーメン | 9450 |
取り付け位置 | ユニバーサル |
全体的なランプ形状 | ED |
飛散抵抗 | いいえ |
出力 | 100 |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 33.78 |
船幅(cm) | 26.16 |
HSコード | 8539320020 |
原産国 | HU |
モデル | ランプ径 | ANSIコード | 平均寿命 | ランプ仕上げ | ランプの種類 | 最大全体の長さ | 平均ルーメン | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR100DX38 | 2.125 " | H38 | 20,000時間 | デラックスホワイト | 水銀蒸気 | 7.5 " | 2800 | 100 | ¥7,031 | |
LU70 / H / ECO | 2-21 / 22」 | S62 | 24,000時間 | クリア | 高圧ナトリウム | 7.75 " | 5450 | 70 | ¥4,893 | |
LU100 / H / ECO | 2-14 / 15」 | S54 | 24,000時間 | クリア | 高圧ナトリウム | 7.75 " | 8550 | 100 | ¥4,681 | |
LU150 / 55 / H / ECO | 2-21 / 22」 | S55 | 24,000時間 | クリア | 高圧ナトリウム | 7.75 " | 14,400 | 150 | ¥5,072 | |
LU150 / ECO / NC | - | S55 | 30,000時間 | クリア | 高圧ナトリウム | 7.875 " | 16,000 | 150 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。