入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | HIDランプ |
ANSIコード | S51 |
平均電球寿命 | 24,000時間 |
平均寿命 | 24,000時間 |
基底型 | モーグルスクリュー(E39) |
電球径 | 2-1 / 4」 |
電球技術 | 高圧ナトリウム |
色温度 | 2100K |
CRI | 22 |
器具タイプ | Open |
同封の備品用 | 有り |
初期ルーメン | 51,000 |
ランプ指定 | LU400 / H / ECO |
ランプ径 | 2.25 " |
ランプ仕上げ | クリア |
ランプ形状 | ED18 |
ランプの種類 | 高圧ナトリウム |
ルーメン | 51,000 |
最大全体の長さ | 9.75 " |
平均ルーメン | 45,000 |
取り付け位置 | ユニバーサル |
全体的なランプ形状 | ED |
飛散抵抗 | いいえ |
飛散防止 | いいえ |
UPC | 043168853798 |
出力 | 400 |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 32 |
船の長さ(cm) | 25.65 |
船幅(cm) | 19.81 |
HSコード | 8539320020 |
原産国 | HU |
プロダクト | モデル | ランプの種類 | ANSIコード | 平均電球寿命 | 光出力 | ルーメン | 最大全体の長さ | 平均ルーメン | 全体的なランプ形状 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU200 / H / ECO | 高圧ナトリウム | S66 | 24,000時間 | - | 22,000 | 9.75 " | 19,800 | ED | ¥4,983 | ||
LU250 / H / ECO | 高圧ナトリウム | S50 | 24,000時間 | - | 28,000 | 9.75 " | 25,200 | ED | ¥5,015 | ||
MVR1000 / U | メタルハライド | M47 | 15,000/11,000時間 | 4000〜4999K、クールホワイト | - | 15.375 " | - | BT | ¥13,772 | ||
MVR1000 / U / BT37 | メタルハライド | M47 | 12,000/9000時間 | 3000〜3999K、ウォームホワイト | - | 11.5 " | - | BT | ¥13,317 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。