GE LIGHTING MVR1000/U 石英メタルハライドランプ BT56 1000W
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
アイテム価格 | HIDランプ |
ANSIコード | M47 |
平均電球寿命 | 15,000/11,000時間 |
基底型 | モーグルスクリュー(E39) |
CRI | 65 |
同封の備品用 | 有り |
ランプの色温度 | 4000K |
ランプ指定 | MVR1000 / U |
ランプ径 | 7" |
ランプ仕上げ | クリア |
ランプの種類 | メタルハライド |
光出力 | 4000〜4999K、クールホワイト |
最大全体の長さ | 15.375 " |
取り付け位置 | ユニバーサル |
全体的なランプ形状 | BT |
飛散防止 | いいえ |
タイプ | 高出力 |
UPC | 043168418263 |
出力 | 1000 |
船の重量(kg) | 0.48 |
船高(cm) | 42.16 |
船の長さ(cm) | 55.37 |
船幅(cm) | 37.59 |
原産国 | US |
モデル | ランプの種類 | ANSIコード | 平均電球寿命 | 光出力 | ルーメン | 最大全体の長さ | 平均ルーメン | 全体的なランプ形状 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU200 / H / ECO | 高圧ナトリウム | S66 | 24,000時間 | - | 22,000 | 9.75 " | 19,800 | ED | ¥4,983 | |
LU250 / H / ECO | 高圧ナトリウム | S50 | 24,000時間 | - | 28,000 | 9.75 " | 25,200 | ED | ¥5,015 | |
LU400 / H / ECO | 高圧ナトリウム | S51 | 24,000時間 | - | 51,000 | 9.75 " | 45,000 | ED | ¥5,015 | |
MVR1000 / U / BT37 | メタルハライド | M47 | 12,000/9000時間 | 3000〜3999K、ウォームホワイト | - | 11.5 " | - | BT | ¥13,317 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。