GE LIGHTING HR100DX38/MED 水銀ランプ Ed17 100w
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | HIDランプ |
ANSIコード | H38 |
平均電球寿命 | 20,000時間 |
平均寿命 | 20,000時間 |
基底型 | ミディアムスクリュー(E26) |
電球径 | 2-1 / 8」 |
電球技術 | 水銀蒸気 |
色温度 | 3900K |
CRI | 50 |
器具タイプ | オープン/クローズド |
同封の備品用 | 有り |
初期ルーメン | 4000 |
ランプ指定 | HR100DX38/MED |
ランプ径 | 2.125 " |
ランプ仕上げ | デラックスホワイト |
ランプ形状 | ED17 |
ランプの種類 | 水銀蒸気 |
ルーメン | 4000 |
最大全体の長さ | 5.437 " |
平均ルーメン | 2800 |
取り付け位置 | ユニバーサル |
全体的なランプ形状 | ED |
飛散抵抗 | いいえ |
飛散防止 | いいえ |
UPC | 043168171137 |
出力 | 100 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 5.84 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8539320040 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ランプの種類 | ANSIコード | 平均電球寿命 | 光出力 | ルーメン | 最大全体の長さ | 全体的なランプ形状 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVR100 / U / MED | メタルハライド | M90 | 15,000時間 | 4000〜4999K、クールホワイト | 8100 | 5.437 " | BD | 100 | ¥10,833 | ||
CMH39 / MR16 / 930 / FL | メタルハライド | M130 | 10,000時間 | 3000〜3999K、ウォームホワイト | 2200 | 2 9 / 32 " | MR | 39 | ¥18,247 | ||
CMH39 / T / U / 830 / G12 | セラミックメタルハライド | M130 | 15,000時間 | 3000〜3999K、ウォームホワイト | 3400 | 3.5 " | T | 39 | ¥17,658 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。