入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | HIDランプ |
ANSIコード | M130 |
平均電球寿命 | 15,000時間 |
基底型 | 2ピン(G12) |
CRI | 84.0 |
同封の備品用 | 有り |
ランプの色温度 | 3000K |
ランプ指定 | CMH39TU/VCU/830/G12 |
ランプ仕上げ | クリア |
ランプの種類 | セラミックメタルハライド |
光出力 | 3000〜3999K、ウォームホワイト |
ルーメン | 3400 |
最大全体の長さ | 3.5 " |
全体的なランプ形状 | T |
飛散防止 | いいえ |
タイプ | 高出力 |
出力 | 39 |
船の重量(kg) | 0.05 |
プロダクト | モデル | ランプの種類 | ANSIコード | 平均電球寿命 | 光出力 | ルーメン | 最大全体の長さ | 全体的なランプ形状 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR100DX38/MED | 水銀蒸気 | H38 | 20,000時間 | - | 4000 | 5.437 " | ED | 100 | - | 見積依頼
| |
MVR100 / U / MED | メタルハライド | M90 | 15,000時間 | 4000〜4999K、クールホワイト | 8100 | 5.437 " | BD | 100 | ¥10,833 | ||
CMH39 / MR16 / 930 / FL | メタルハライド | M130 | 10,000時間 | 3000〜3999K、ウォームホワイト | 2200 | 2 9 / 32 " | MR | 39 | ¥18,247 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。