入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | U字型蛍光灯 |
平均電球寿命 | 24,000時間 |
平均寿命 | 24,000時間 |
基底型 | ミディアムバイピン(G13) |
曲げ半径 | 1.625 " |
電球径 | 1" |
電球技術 | 蛍光灯 |
バルブトーン | クール |
色温度 | 4100K |
CRI | 85 |
初期ルーメン | 2500 |
ランプ指定 | F31T8SPX * / U / ECO |
ランプ径 | 1" |
ランプ形状 | T8 |
ランプトーン | クール |
ランプの種類 | U字型 |
長さ | 22.5 " |
ルーメン | 2775 |
最大全体の長さ | 22.5 " |
平均ルーメン | 2350 |
全体的なランプ形状 | T |
飛散抵抗 | いいえ |
飛散防止 | いいえ |
開始タイプ | 急速な |
出力 | 31 |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 17.02 |
船の長さ(cm) | 61.47 |
船幅(cm) | 23.11 |
HSコード | 8539310070 |
原産国 | MX |
モデル | ランプ指定 | 平均電球寿命 | 平均寿命 | ランプトーン | ルーメン | 平均ルーメン | 最小開始温度 | 開始タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F26T8SPX35 / U / ECO | F26T8SPX35 / U / ECO | 30,000時間 | 30,000時間 | 普通 | 2250 | 1900 | 59度F | 急速な | ¥850 | |
F26T8SPX41 / U / ECO | F26T8SPX41 / U / ECO | 30,000時間 | 30,000時間 | クール | 2250 | 1900 | 59度F | 急速な | ¥701 | |
F29T8SPX35 / U / ECO | F29T8SPX35 / U / ECO | 30,000時間 | 30,000時間 | 普通 | 2500 | 2200 | 59度F | 急速な | ¥637 | |
F29T8SPX41 / U / ECO | F29T8SPX41 / U / ECO | 30,000時間 | 30,000時間 | クール | 2500 | 2200 | 59度F | 急速な | ¥637 | |
F32T8 / SPX35 / U6 / ECO | F32T8 / SPX * / U / 6 / ECO | 20,000時間 | 20,000時間 | 普通 | 2800 | 2622 | - | 急速な | ¥4,247 | |
F32T8 / SPX41 / U6 / ECO | F32T8 / SPX * / U / 6 / ECO | 20,000時間 | 20,000時間 | クール | 2800 | 2622 | - | 急速な | ¥4,534 | |
F31T8 / SPX30 / U / ECO | F31T8SPX * / U / ECO | 24,000時間 | 24,000時間 | 暖かい | 2775 | 2636 | - | 急速な | ¥2,734 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。