入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラグインCFL |
平均電球寿命 | 12,000時間 |
平均寿命 | 12,000時間 |
基底型 | 4ピン(G24Q-2) |
電球技術 | 蛍光灯 |
バルブトーン | クール |
色温度 | 4100K |
CRI | 82 |
調光可能/調光不可 | 調光対応 |
脚注 | 1,2,5,6 |
白熱相当(ワット) | 75 |
初期ルーメン | 1250 |
ランプ指定 | F18DBX / ECO4P |
ランプ形状 | T4 |
ランプトーン | クール |
ランプの種類 | ダブルチューブ |
ルーメン | 1250 |
最大全体の長さ | 5.75 " |
平均ルーメン | 970 |
最小開始温度 | 32度F |
全体的なランプ形状 | T |
プライマリアプリケーション | 一般的用途 |
飛散抵抗 | いいえ |
飛散防止 | いいえ |
開始タイプ | 急速な |
UPC | 043168976015 |
電圧 | 120 |
出力 | 18 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 17.27 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 8539310050 |
原産国 | HU |
プロダクト | モデル | 初期ルーメン | 平均電球寿命 | 平均寿命 | ランプ指定 | ランプトーン | ランプの種類 | ルーメン | 最大全体の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F13BX / 835 / ECO | 825 | 10,000時間 | 10,000時間 | F13BX / ECO | 普通 | 単管 | 825 | 7.25 " | ¥1,047 | ||
F13BX / 841 / ECO | 825 | 10,000時間 | 10,000時間 | F13BX / ECO | クール | 単管 | 825 | 7.25 " | ¥977 | ||
F13BX / 827 / ECO | 825 | 10,000時間 | 10,000時間 | F13BX / ECO | ソフトホワイト | 単管 | 825 | 7.25 " | ¥977 | ||
F13BX / 830 / ECO | 825 | 10,000時間 | 10,000時間 | F13BX / ECO | ソフトホワイト | 単管 | 825 | 7.25 " | - | 見積依頼
| |
F13DBX23 / 827 / ECO | 810 | 10,000時間 | 10,000時間 | F13DBX23 / ECO | ソフトホワイト | ダブルチューブ | 810 | 4 27 / 32 " | ¥2,639 | ||
F13DBX23 / 830 / ECO | 810 | 10,000時間 | 10,000時間 | F13DBX23 / ECO | ソフトホワイト | ダブルチューブ | 810 | 4 27 / 32 " | - | 見積依頼
| |
F13DBX23 / 835 / ECO | 810 | 10,000時間 | 10,000時間 | F13DBX23 / ECO | 普通 | ダブルチューブ | 810 | 4 27 / 32 " | ¥2,241 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。