GE LIGHTING EP140A2CVSLVR 屋内吊り下げ器具 3500k 120v 55w
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
アイテム価格 | 屋内吊り下げ器具 |
色温度 | 3500K |
CRI | 80 |
調光可能/調光不可 | 調光対応 |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
高さ | 1 25 / 64 " |
LEDの交換 | 1ランプLFL |
長さ | 47.5 " |
ルーメン | 4200 |
ワットあたりのルーメン | 76.36 |
定格寿命 | 50,000時間 |
電圧 | 120 |
保証 | 5年 |
出力 | 55 |
幅(Width) | 11 13 / 16 " |
船の重量(kg) | 9 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 129.54 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 9405108020 |
プロダクト | モデル | 色温度 | ルーメン | ワットあたりのルーメン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EP140A3CVSLVR | 4000K | 4000 | 72.73 | ¥191,600 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。