入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 白熱電球 |
平均電球寿命 | 59 " |
平均寿命 | 1500時間 |
基底型 | 燭台ネジ(E12) |
電球径 | 3 / 4 " |
電球技術 | 白熱 |
色温度 | 2700K |
初期ルーメン | 50 |
ランプ指定 | 6S6 |
ランプ径 | 3 / 4 " |
ランプ仕上げ | クリア |
ランプ形状 | S6 |
ランプの種類 | ミニチュア-S |
ルーメン | 50 |
最大全体の長さ | 1.875 " |
全体的なランプ形状 | S |
プライマリアプリケーション | トレインズ |
飛散抵抗 | いいえ |
飛散防止 | いいえ |
UPC | 818257196939 |
電圧 | 155 |
出力 | 6 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 22.35 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 8539228060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最大全体の長さ | 平均電球寿命 | 平均寿命 | プライマリアプリケーション | 電圧 | 出力 | 基底型 | 色温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6S6 / 3 | 1.875 " | 54 " | 5000時間 | 家電 | 120 | 6 | 燭台ネジ(E12) | 3000K | ¥1,910 | ||
6S6-120V | 1.875 " | 59 " | 1500時間 | 家電 | 120 | 6 | 燭台ネジ(E12) | 2800K | - | 見積依頼
| |
3S6 / 5 | 1.875 " | 38.625 " | 3000時間 | 家電 | 130 | 3 | 燭台ネジ(E12) | 2700K | ¥1,139 | ||
6S6-145V | 1.875 " | 59 " | 1500時間 | トレインズ | 145 | 6 | 燭台ネジ(E12) | 2700K | ¥80 | ||
6S6DC-120V | 1 13 / 16 " | 59 " | 1500時間 | 家電 | 120 | 6 | ダブルコンタクトバヨネット(BA15d) | 2700K | ¥150 | ||
6S6DC-130V | 1.875 " | 59 " | 1500時間 | 家電 | 130 | 6 | ダブルコンタクトバヨネット(BA15d) | 2700K | ¥174 | ||
6S6 / 7 | 1 13 / 16 " | 59 " | 1500時間 | 家電 | 120 | 6 | 中間ネジ(E17) | 2700K | ¥102 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。