入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 白熱密閉ビームランプ |
ANSIコード | 4626 |
平均電球寿命 | 300時間 |
平均寿命 | 300時間 |
基底型 | ネジ端子 |
電球径 | 4-1 / 2」 |
電球技術 | 白熱 |
色温度 | 3000K |
ランプ指定 | 4626 |
ランプ径 | 4.5 " |
ランプ仕上げ | クリア |
ランプ形状 | PAR36 |
ランプの種類 | 密閉ビーム |
ルーメン | 825 |
最大全体の長さ | 2.75 " |
全体的なランプ形状 | PAR |
プライマリアプリケーション | 航空機のタキシング |
飛散抵抗 | いいえ |
飛散防止 | いいえ |
電圧 | 28 |
出力 | 150 |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 22.1 |
船の長さ(cm) | 30.99 |
船幅(cm) | 21.08 |
HSコード | 8539100060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。