入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュア白熱電球 |
平均電球寿命 | 1000時間 |
平均寿命 | 1000時間 |
基底型 | シングルコンタクトバヨネット(BA15s) |
電球径 | 1-3 / 8」 |
初期ルーメン | 360 |
ランプ径 | 1.375 " |
ランプ形状 | S11 |
ランプの種類 | ミニチュア-S |
ライトの色 | クリア |
ルーメン | 8-1 / 16」 |
最大全体の長さ | 2.375 " |
全体的なランプ形状 | S |
プライマリアプリケーション | トレーニング |
貿易番号 | 25S11/4SC |
UPC | 043168145756 |
電圧 | 10 |
出力 | 25 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 8539228040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 平均電球寿命 | 平均寿命 | 初期ルーメン | ルーメン | プライマリアプリケーション | 貿易番号 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18S11/1SC | 2000時間 | 2000時間 | 200 | 200 | 電車・鉄道信号灯 | 18S11/1SC | 18 | ¥2,822 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。